Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF140US-25-04 Cablu tavă flexibilă continuă 25a 600v | AC3JUF 2TZF6

CHAINFLEX CF140US-25-04 Cablu tavă flexibilă continuă 25a 600v

În stoc
Articol: AC3JUF Model: CF140US-25-04Crucea Ref: 2TZF6
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
€13.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu tăviță flexibilă continuă
Tip cabluFlexie continuă
Material conductorCupru gol
Ecartament / Conductor14/4
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi25
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire8 x DO
Diametrul exterior nominal.0.465 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă23 de grade până la 176 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544499000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorDiametrul exterior nominal.Ecranat / NeecranatLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF130US-25-04 Cablu tavă flexibilă continuă 25a 600v | AC3JTQ 2TZE1 CF130US-25-04Cupru gol0.385 "UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€7.25
CHAINFLEX CF130US-25-04-25 Cablu tavă flexibilă continuă 25a 600v | AC3JXV 2TZT8 CF130US-25-04-25Cupru0.385 "Unshielded25ft€134.08
CHAINFLEX CF140US-25-04-25 Cablu tavă flexibilă continuă 25a 600v | AC3JYK 2TZV4 CF140US-25-04-25Cupru gol0.465 "Protejat25ft€199.26
CHAINFLEX CF130US-25-04-100 Cablu tavă flexibilă continuă 25a 600v | AC3UMX 2WGR9 CF130US-25-04-100Cupru gol0.385 "Unshielded100ft€536.44
CHAINFLEX CF140US-25-04-100 Cablu tavă flexibilă continuă 25a 600v | AC3UNM 2WGU5 CF140US-25-04-100Cupru0.465 "Protejat100ft€793.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF140US-25-04 Cablu tavă flexibilă continuă 25a 600v
€13.31 /unitate