Motor ventilator condensator CENTURY FEH1076SU, 3/4 CP, 1075 Rpm | CH6PEY 48UU46

CENTURY FEH1076SU Motor ventilator condensator, 3/4 CP, 1075 rpm

În stoc
Articol: CH6PEY Model: FEH1076SUCrucea Ref: 48UU46

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€735.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5 5 / 8 "
Bolt Circle Dia.5 1 / 8 "
Inrameaza-le48
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă2.2A
HP3/4
Hz60 Hz
Plumb lungime48 "
Lungime mai mică ax7"
Max. Temperatura ambientală.80 grade C
Aplicarea motoruluiHVAC / R
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorDublu-Plat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilator condensator
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1075
Eficiență nominală68%
Număr de viteze1
Wați de ieșire560W
Lungime totală13 1 / 2 "
Fază1
Factor de serviciu1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului6 1 / 2 "
Lungimea știftului1 1 / 8 "
Model de știft3 5 / 8 "x 3 5 / 8"
Cantitatea stud4
Dimensiunea știftului8-32
Voltaj460V AC
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.405
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelHPRulmențiDiapozitivul corpului.HzClasa de izolarePlumb lungimeLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Preț
CENTURY OAN1076 Motor Psc 3/4 CP 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4Minge5.625 "60B-7"60 grade C€587.61
CENTURY OAN1076V1 Motor Psc 3/4 CP 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4Minge5.625 "50/60B-8.375 "60 grade C€701.40
CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 CP 3200 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4Minge5-11/16 "50/60B-6"40 grade C€674.65
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 CP 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3Minge5-11/16 "60B-5.25 "60 grade C€663.85
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 CP 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 OAN4603/4Minge5-11/16 "60B-8.375 "60 grade C€685.66
CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 CP 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4Minge5-11/16 "60B-8 1 / 16 "60 grade C€925.59
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 CP 1550 Rpm 115v 42y Deschis | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Manșon5"60B-4.25 "60 grade C€534.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY FEH1076SU Motor ventilator condensator, 3/4 CP, 1075 rpm
€735.58 /unitate