CHAINFLEX CF130US-25-07-100 Cablu tavă flexibilă continuă 20a 600v | AC3UMY 2WGT1

CHAINFLEX CF130US-25-07-100 Cablu tavă flexibilă continuă 20a 600v

În stoc
Element: AC3UMY Model: CF130US-25-07-100Crucea Ref: 2WGT1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,638.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu tăviță flexibilă continuă
Tip cabluFlexie continuă
Material conductorCupru gol
Ecartament / Conductor14/7
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi20
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire8 x DO
Diametrul exterior nominal.0.51 "
Număr de conductori7
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobinei100ft
Temp. Gamă23 de grade până la 176 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.645
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)46.23
Lățimea navei (cm)46.74
Codul HS8544499000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorDiametrul exterior nominal.Ecranat / NeecranatLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF130US-25-07 Cablu tavă flexibilă continuă 20a 600v | AC3JTR 2TZE2 CF130US-25-07Cupru gol0.51 "UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€12.56
CHAINFLEX CF140US-25-07 Cablu tavă flexibilă continuă 20a 600v | AC3JUG 2TZF7 CF140US-25-07Cupru gol0.585 "ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior€16.83
CHAINFLEX CF130US-25-07-25 Cablu tavă flexibilă continuă 20a 600v | AC3JXW 2TZT9 CF130US-25-07-25Cupru0.51 "Unshielded25ft€409.55
CHAINFLEX CF140US-25-07-25 Cablu tavă flexibilă continuă 20a 600v | AC3JYL 2TZV5 CF140US-25-07-25Cupru gol0.585 "Protejat25ft€315.22
CHAINFLEX CF140US-25-07-100 Cablu tavă flexibilă continuă 20a 600v | AC3UNN 2WGU6 CF140US-25-07-100Cupru gol0.585 "Protejat100ft€1,638.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF130US-25-07-100 Cablu tavă flexibilă continuă 20a 600v
€1,638.17 /unitate