Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF130US-60-04 Cablu tavă flexibilă continuă 40a 600v | AC3JTV 2TZE5

CHAINFLEX CF130US-60-04 Cablu tavă flexibilă continuă 40a 600v

În stoc
Articol: AC3JTV Model: CF130US-60-04Crucea Ref: 2TZE5
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
€16.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu tăviță flexibilă continuă
Tip cabluFlexie continuă
Material conductorCupru gol
Ecartament / Conductor10/4
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi40
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire8 x DO
Diametrul exterior nominal.0.56 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă23 de grade până la 176 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului10AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.549
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544499000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorDiametrul exterior nominal.Ecranat / NeecranatLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF140US-60-04 Cablu tavă flexibilă continuă 40a 600v | AC3JUJ 2TZF9 CF140US-60-04Cupru gol0.64 "ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior€22.47
CHAINFLEX CF130US-60-04-25 Cablu tavă flexibilă continuă 40a 600v | AC3JXZ 2TZU3 CF130US-60-04-25Cupru gol0.56 "Unshielded25ft€309.00
CHAINFLEX CF140US-60-04-25 Cablu tavă flexibilă continuă 40a 600v | AC3JYN 2TZV7 CF140US-60-04-25Cupru0.64 "Protejat25ft€363.75
CHAINFLEX CF130US-60-04-100 Cablu tavă flexibilă continuă 40a 600v | AC3UNB 2WGT4 CF130US-60-04-100Cupru gol0.56 "Unshielded100ft€1,232.48
CHAINFLEX CF140US-60-04-100 Cablu tavă flexibilă continuă 40a 600v | AC3UNQ 2WGU8 CF140US-60-04-100Cupru0.64 "Protejat100ft€1,451.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF130US-60-04 Cablu tavă flexibilă continuă 40a 600v
€16.20 /unitate