CHAINFLEX CF140US-07-07-100 Cablu tavă flexibilă continuă 11a 600v | AC3UND 2WGT6

CHAINFLEX CF140US-07-07-100 Cablu tavă flexibilă continuă 11a 600v

În stoc
Articol: AC3UND Model: CF140US-07-07-100Crucea Ref: 2WGT6

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€946.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu tăviță flexibilă continuă
Tip cabluFlexie continuă
Material conductorCupru
Ecartament / Conductor18/7
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi11
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire8 x DO
Diametrul exterior nominal.0.478 "
Număr de conductori7
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobinei100ft
Temp. Gamă23 de grade până la 176 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.035
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)44.96
Lățimea navei (cm)44.96
Codul HS8544499000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorEcartament / ConductorDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF130US-07-05 Cablu tavă flexibilă continuă 11a 600v | AC3JTB 2TZC6 CF130US-07-05Cupru gol18/50.35 "5UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€5.03
CHAINFLEX CF130US-07-07 Cablu tavă flexibilă continuă 11a 600v | AC3JTC 2TZC7 CF130US-07-07Cupru gol18/70.4 "7UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€7.50
CHAINFLEX CF140US-07-07 Cablu tavă flexibilă continuă 11a 600v | AC3JTX 2TZE7 CF140US-07-07Cupru gol18/70.478 "7ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior€11.60
CHAINFLEX CF130US-07-05-25 Cablu tavă flexibilă continuă 11a 600v | AC3JXF 2TZR4 CF130US-07-05-25Cupru18/50.35 "5Unshielded25ft€104.44
CHAINFLEX CF130US-07-07-25 Cablu tavă flexibilă continuă 11a 600v | AC3JXG 2TZR5 CF130US-07-07-25Cupru18/70.4 "7Unshielded25ft€146.63
CHAINFLEX CF140US-07-07-25 Cablu tavă flexibilă continuă 11a 600v | AC3JYB 2TZU5 CF140US-07-07-25Cupru18/70.478 "7Protejat25ft€237.06
CHAINFLEX CF130US-07-05-100 Cablu tavă flexibilă continuă 11a 600v | AC3UMH 2WGP5 CF130US-07-05-100Cupru18/50.35 "5Unshielded100ft€563.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF140US-07-07-100 Cablu tavă flexibilă continuă 11a 600v
€946.44 /unitate