Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF140US-07-18-25 Cablu tavă flexibilă continuă 7a 600v | AC3JYD 2TZU7

CHAINFLEX CF140US-07-18-25 Cablu tavă flexibilă continuă 7a 600v

În stoc
Element: AC3JYD Model: CF140US-07-18-25Crucea Ref: 2TZU7
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
€337.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu tăviță flexibilă continuă
Tip cabluFlexie continuă
Material conductorCupru gol
Ecartament / Conductor18/18
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi7
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire8 x DO
Diametrul exterior nominal.0.655 "
Număr de conductori18
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobinei25ft
Temp. Gamă23 de grade până la 176 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.42
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544499000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorEcartament / ConductorDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF130US-07-12 Cablu tavă flexibilă continuă 7a 600v | AC3JTD 2TZC8 CF130US-07-12Cupru gol18/120.495 "12UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€10.61
CHAINFLEX CF130US-07-18 Cablu tavă flexibilă continuă 7a 600v | AC3JTE 2TZC9 CF130US-07-18Cupru gol18/180.58 "18UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€14.37
CHAINFLEX CF140US-07-12 Cablu tavă flexibilă continuă 7a 600v | AC3JTY 2TZE8 CF140US-07-12Cupru gol18/120.58 "12ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior€14.57
CHAINFLEX CF140US-07-18 Cablu tavă flexibilă continuă 7a 600v | AC3JTZ 2TZE9 CF140US-07-18Cupru gol18/180.655 "18ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior€17.50
CHAINFLEX CF130US-07-12-25 Cablu tavă flexibilă continuă 7a 600v | AC3JXH 2TZR6 CF130US-07-12-25Cupru gol18/120.495 "12Unshielded25ft€208.95
CHAINFLEX CF130US-07-18-25 Cablu tavă flexibilă continuă 7a 600v | AC3JXJ 2TZR7 CF130US-07-18-25Cupru gol18/180.58 "18Unshielded25ft€273.71
CHAINFLEX CF140US-07-12-25 Cablu tavă flexibilă continuă 7a 600v | AC3JYC 2TZU6 CF140US-07-12-25Cupru gol18/120.58 "12Protejat25ft€282.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF140US-07-18-25 Cablu tavă flexibilă continuă 7a 600v
€337.25 /unitate