ASHCROFT 1084 Manometru de încercare


Filtru
Precizie: +/- 0.5% , Certificat de calibrare: NIST cu date , Culoarea carcasei: Silver , Material carcasa: 316 oțel inoxidabil , Locația conexiunii: Coborâți , Dimensiunea conexiunii: 1/4 "NPT , Dimensiune cadran: 3" , Tip ecartament: Test , Material lentile: Sticlă , Temp. Gamă: -40 grade până la 150 grade F , Material inel: Oțel inoxidabil lustruit , Material priză: 316 oțel inoxidabil
StilModelgradațiiGamăCea mai mică absolvireMaterialul tubuluiPreț (ex. TVA)
A
30-1084S 02L 60 PSI
5 psi0 la 60 psi0.2 psiOţel inoxidabil€393.57
A
301084S02L30C4
5 psi0 la 30 psi0.2 psi316 oțel inoxidabil€580.67
A
301084S02L60C4
5 psi0 la 60 psi0.2 psi316 oțel inoxidabil€580.67
A
30-1084S 02L 30 PSI
5 psi0 la 30 psi0.2 psiOţel inoxidabil€393.57
A
30-1084S 02L 100 PSI
10 psi0 la 100 psi1 psiOţel inoxidabil€393.57
A
301084S02L100C4
10 psi0 la 100 psi1 psi316 oțel inoxidabil€580.67
A
301084S02L200C4
20 psi0 la 200 psi2 psi316 oțel inoxidabil€580.67
A
30-1084S 02L 200 PSI
20 psi0 la 200 psi2 psiOţel inoxidabil€393.57
A
30-1084S 02L 300 PSI
50 psi0 la 300 psi2 psiOţel inoxidabil€393.57
A
30-1084S 02L 600 PSI
50 psi0 la 600 psi5 psiOţel inoxidabil€393.57
A
301084S02L300C4
50 psi0 la 300 psi2 psi316 oțel inoxidabil€580.67
A
301084S02L600C4
50 psi0 la 600 psi5 psi316 oțel inoxidabil€580.67
A
30-1084S 02L 1 000 PSI
100 psi0 la 1000 psi10 psiOţel inoxidabil€393.57
A
301084S02L1M C4
100 psi0 la 1000 psi10 psi316 oțel inoxidabil€580.67

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?