Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 30-1084S 02L 30 PSI Manometru 0 până la 30 Psi 3 inch 1/4 inch Npt | AB9CZQ 2C688

ASHCROFT 30-1084S 02L 30 PSI Manometru 0 până la 30 Psi 3 inch 1/4 inch Npt

În stoc
Articol: AB9CZQ Model: 30-1084S 02L 30 PSICrucea Ref: 2C688
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
€393.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete+/- 0.5%
Culoarea cazuluiSilver
Cauza Material316 oțel inoxidabil
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT
Dimensiunea cadranului3"
Tipul gabarituluiTest
gradații5 psi
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Gamă0 la 30 psi
Material inelOțel inoxidabil lustruit
Cea mai mică absolvire0.2 psi
Material soclu316 oțel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelgradațiiGamăCea mai mică absolvireMaterialul tubuluiPreț
ASHCROFT 30-1084S 02L 100 PSI Manometru 0 până la 100 Psi 3 inch 1/4in | AB9CZL 2C679 30-1084S 02L 100 PSI10 psi0 la 100 psi1 psiOţel inoxidabil€393.56
ASHCROFT 30-1084S 02L 1 000 PSI Manometru 0 până la 1000 Psi 3 inch 1/4in | AB9CZN 2C684 30-1084S 02L 1 000 PSI100 psi0 la 1000 psi10 psiOţel inoxidabil€393.56
ASHCROFT 30-1084S 02L 200 PSI Manometru 0 - 200 Psi 3 inch 1/4in | AB9CZP 2C686 30-1084S 02L 200 PSI20 psi0 la 200 psi2 psiOţel inoxidabil€393.56
ASHCROFT 30-1084S 02L 300 PSI Manometru 0 până la 300 Psi 3 inch 1/4in | AB9CZR 2C690 30-1084S 02L 300 PSI50 psi0 la 300 psi2 psiOţel inoxidabil€393.56
ASHCROFT 30-1084S 02L 60 PSI Manometru 0 până la 60 Psi 3 inch 1/4 inch Npt | AB9CZT 2C692 30-1084S 02L 60 PSI5 psi0 la 60 psi0.2 psiOţel inoxidabil€393.56
ASHCROFT 30-1084S 02L 600 PSI Manometru 0 până la 600 Psi 3 inch 1/4in | AB9CZU 2C694 30-1084S 02L 600 PSI50 psi0 la 600 psi5 psiOţel inoxidabil€393.56
ASHCROFT 301084S02L100C4 Manometru 0 până la 100 Psi 3 inch 1/4in | AC3BWT 2RFA7 301084S02L100C410 psi0 la 100 psi1 psi316 oțel inoxidabil€580.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 30-1084S 02L 30 PSI Manometru 0 până la 30 Psi 3 inch 1/4 inch Npt
€393.56 /unitate