Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 301084S02L600C4 Pressure Gauge 0 To 600 Psi 3 Inch 1/4in | AC3BWZ 2RFC4

ASHCROFT 301084S02L600C4 Manometru 0 până la 600 Psi 3 inch 1/4in

În stoc
Articol: AC3BWZ Model: 301084S02L600C4Crucea Ref: 2RFC4
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
€580.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete+/- 0.5%
Certificat de calibrareNIST cu date
Culoarea cazuluiSilver
Cauza Material316 oțel inoxidabil
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT
Dimensiunea cadranului3"
Tipul gabarituluiTest
gradații50 psi
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Gamă0 la 600 psi
Material inelOțel inoxidabil lustruit
Cea mai mică absolvire5 psi
Material soclu316 oțel inoxidabil
Materialul tubului316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelgradațiiGamăCea mai mică absolvireMaterialul tubuluiPreț
ASHCROFT 30-1084S 02L 100 PSI Manometru 0 până la 100 Psi 3 inch 1/4in | AB9CZL 2C679 30-1084S 02L 100 PSI10 psi0 la 100 psi1 psiOţel inoxidabil€393.56
ASHCROFT 30-1084S 02L 1 000 PSI Manometru 0 până la 1000 Psi 3 inch 1/4in | AB9CZN 2C684 30-1084S 02L 1 000 PSI100 psi0 la 1000 psi10 psiOţel inoxidabil€393.56
ASHCROFT 30-1084S 02L 200 PSI Manometru 0 - 200 Psi 3 inch 1/4in | AB9CZP 2C686 30-1084S 02L 200 PSI20 psi0 la 200 psi2 psiOţel inoxidabil€393.56
ASHCROFT 30-1084S 02L 30 PSI Manometru 0 până la 30 Psi 3 inch 1/4 inch Npt | AB9CZQ 2C688 30-1084S 02L 30 PSI5 psi0 la 30 psi0.2 psiOţel inoxidabil€393.56
ASHCROFT 30-1084S 02L 300 PSI Manometru 0 până la 300 Psi 3 inch 1/4in | AB9CZR 2C690 30-1084S 02L 300 PSI50 psi0 la 300 psi2 psiOţel inoxidabil€393.56
ASHCROFT 30-1084S 02L 60 PSI Manometru 0 până la 60 Psi 3 inch 1/4 inch Npt | AB9CZT 2C692 30-1084S 02L 60 PSI5 psi0 la 60 psi0.2 psiOţel inoxidabil€393.56
ASHCROFT 30-1084S 02L 600 PSI Manometru 0 până la 600 Psi 3 inch 1/4in | AB9CZU 2C694 30-1084S 02L 600 PSI50 psi0 la 600 psi5 psiOţel inoxidabil€393.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 301084S02L600C4 Manometru 0 până la 600 Psi 3 inch 1/4in
€580.67 /unitate