Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF211-02-04-02 Cablu de date cu flexibilitate continuă 3a 300v | AC3JUY 2TZH4

CHAINFLEX CF211-02-04-02 Cablu de date cu flexibilitate continuă 3a 300v

În stoc
Element: AC3JUY Model: CF211-02-04-02Crucea Ref: 2TZH4
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
€14.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de date continuu flexibil
Material conductorCupru gol
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
LungimeDecupat la lungime, comandă după picior (Exemplu - Pentru a comanda 10 ft, cantitatea de comandă trebuie să fie 10)
Max. Amperi3
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire12 x DO
Diametrul exterior nominal.0.31 "
Număr de conductori4 pr.
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firului1. Alb și maro 2. Verde și galben 3. Gri și roz 4. Albastru și roșu
Dimensiunea firului24AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4756
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorLungimeDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriLungimea bobineiCuloarea firuluiPreț
CHAINFLEX CF211-02-03-02 Cablu de date cu flexibilitate continuă 3a 300v | AC3JUX 2TZH3 CF211-02-03-02Cupru golDecupat la lungime, comandă după picior (Exemplu - Pentru a comanda 10 ft, cantitatea de comandă trebuie să fie 10)0.3 "3 pr.Tăiat la lungime, comandă după picior1. Alb și maro 2. Verde și galben 3. Gri și roz€12.61
CHAINFLEX CF211-02-03-02-25 Cablu de date cu flexibilitate continuă 3a 300v | AC3JZB 2TZX1 CF211-02-03-02-25Cupru25ft0.3 "3 pr.25ft1. Alb și maro 2. Verde și galben 3. Gri și roz€257.19
CHAINFLEX CF211-02-04-02-25 Cablu de date cu flexibilitate continuă 3a 300v | AC3JZC 2TZX2 CF211-02-04-02-25Cupru25ft0.31 "4 pr.25ft1. Alb și maro 2. Verde și galben 3. Gri și roz 4. Albastru și roșu€245.91
CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 Cablu de date cu flexibilitate continuă 3a 300v | AC3UPD 2WGW2 CF211-02-03-02-100Cupru100ft0.3 "3 pr.100ft1. Alb și maro 2. Verde și galben 3. Gri și roz-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF211-02-04-02 Cablu de date cu flexibilitate continuă 3a 300v
€14.65 /unitate