CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 Cablu de date cu flexibilitate continuă 3a 300v | AC3UPD 2WGW2

CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 Cablu de date cu flexibilitate continuă 3a 300v

Element: AC3UPD Model: CF211-02-03-02-100Crucea Ref: 2WGW2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de date continuu flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Lungime100ft
Max. Amperi3
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire12 x DO
Diametrul exterior nominal.0.3 "
Număr de conductori3 pr.
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobinei100ft
Temp. Gamă23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firului1. Alb și maro 2. Verde și galben 3. Gri și roz
Dimensiunea firului24AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.05
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorLungimeDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriLungimea bobineiCuloarea firuluiPreț
CHAINFLEX CF211-02-03-02 Cablu de date cu flexibilitate continuă 3a 300v | AC3JUX 2TZH3 CF211-02-03-02Cupru golDecupat la lungime, comandă după picior (Exemplu - Pentru a comanda 10 ft, cantitatea de comandă trebuie să fie 10)0.3 "3 pr.Tăiat la lungime, comandă după picior1. Alb și maro 2. Verde și galben 3. Gri și roz€11.33
CHAINFLEX CF211-02-04-02 Cablu de date cu flexibilitate continuă 3a 300v | AC3JUY 2TZH4 CF211-02-04-02Cupru golDecupat la lungime, comandă după picior (Exemplu - Pentru a comanda 10 ft, cantitatea de comandă trebuie să fie 10)0.31 "4 pr.Tăiat la lungime, comandă după picior1. Alb și maro 2. Verde și galben 3. Gri și roz 4. Albastru și roșu€14.01
CHAINFLEX CF211-02-03-02-25 Cablu de date cu flexibilitate continuă 3a 300v | AC3JZB 2TZX1 CF211-02-03-02-25Cupru25ft0.3 "3 pr.25ft1. Alb și maro 2. Verde și galben 3. Gri și roz€216.08
CHAINFLEX CF211-02-04-02-25 Cablu de date cu flexibilitate continuă 3a 300v | AC3JZC 2TZX2 CF211-02-04-02-25Cupru25ft0.31 "4 pr.25ft1. Alb și maro 2. Verde și galben 3. Gri și roz 4. Albastru și roșu€229.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 Cablu de date cu flexibilitate continuă 3a 300v