€281.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Cablu de date continuu flexibil
Material conductor
Cupru
Culoarea jachetei
Gri
Materialul sacoului
PVC
Lungime
25ft
Max. Amperi
2
Max. Voltaj
300V
Min. Raza de indoire
12 x DO
Diametrul exterior nominal.
0.33 "
Număr de conductori
5 pr.
Ecranat / Neecranat
Protejat
Lungimea bobinei
25ft
Temp. Gamă
23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firului
1. Alb și maro 2. Verde și galben 3. Gri și roz 4. Albastru și roșu 5. Negru și violet
Decupat la lungime, comandă după picior (Exemplu - Pentru a comanda 10 ft, cantitatea de comandă trebuie să fie 10)
0.45 "
8 pr.
Tăiat la lungime, comandă după picior
1. Alb și maro 2. Verde și galben 3. Gri și roz 4. Albastru și roșu 5. Negru și violet 6. Gri/Roz și Roșu/Albastru 7. Alb/Verde și Maro/Verde 8. Alb/Galben și Galben /Maro
Decupat la lungime, comandă după picior (Exemplu - Pentru a comanda 10 ft, cantitatea de comandă trebuie să fie 10)
0.51 "
10 pr.
Tăiat la lungime, comandă după picior
1. Alb și maro 2. Verde și galben 3. Gri și roz 4. Albastru și roșu 5. Negru și violet 6. Gri/Roz și Roșu/Albastru 7. Alb/Verde și Maro/Verde 8. Alb/Galben și Galben /Maro 9. Alb/Gri și Gri/Maro 10. Alb/Roz și Roz/Maro
Decupat la lungime, comandă după picior (Exemplu - Pentru a comanda 10 ft, cantitatea de comandă trebuie să fie 10)
0.53 "
14 pr.
Tăiat la lungime, comandă după picior
1. Alb și maro 2. Verde și galben 3. Gri și roz 4. Albastru și roșu 5. Negru și violet 6. Gri-roz și roșu-albastru 7. Alb-verde și maro-verde 8. Alb-galben și galben -Maro 9. Alb-gri și gri-maro 10. Alb-roz și roz-maro 11. Alb-albastru
1. Alb și maro 2. Verde și galben 3. Gri și roz 4. Albastru și roșu 5. Negru și violet 6. Gri/Roz și Roșu/Albastru 7. Alb/Verde și Maro/Verde 8. Alb/Galben și Galben /Maro
1. Alb și maro 2. Verde și galben 3. Gri și roz 4. Albastru și roșu 5. Negru și violet 6. Gri/Roz și Roșu/Albastru 7. Alb/Verde și Maro/Verde 8. Alb/Galben și Galben /Maro 9. Alb/Gri și Gri/Maro 10. Alb/Roz și Roz/Maro