CHAINFLEX CF300-1850-01-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 461a 1000v | AB7UPF 24C152

CHAINFLEX CF300-1850-01-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 461a 1000v

În stoc
Element: AB7UPF Model: CF300-1850-01-1Crucea Ref: 24C152

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€84.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de alimentare flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiTPE
Max. Amperi461
Max. Voltaj1000V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.1.06 "
Număr de conductori1
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobinei1ft. la 1600ft.
Temp. Gamă-31 grade până la 194 grade F
Culoarea firuluiCupru
Dimensiunea firului350 MCM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul exterior nominal.Ecranat / NeecranatPreț
CHAINFLEX CF310-1850-01-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 461a 1000v | AB7UPU 24C164 CF310-1850-01-11.04 "Protejat€98.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF300-1850-01-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 461a 1000v
€84.42 /unitate