CHAINFLEX CF35-15-04-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 21a 1000v | AB7UNQ 24C138

CHAINFLEX CF35-15-04-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 21a 1000v

În stoc
Articol: AB7UNQ Model: CF35-15-04-1Crucea Ref: 24C138

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de alimentare flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiTPE
Max. Amperi21
Max. Voltaj1000V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.37 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobinei1ft. la 1600ft.
Temp. Gamă-31 grade până la 194 grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorMaterialul sacouluiDiametrul exterior nominal.Lungimea bobineiTemp. GamăPreț
CHAINFLEX CF31-15-04 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 21a 1000v | AC3JUP 2TZG5 CF31-15-04Cupru golPVC0.43 "Tăiat la lungime, comandă după picior23 de grade până la 158 de grade F€12.74
CHAINFLEX CF31-15-04-25 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 21a 1000v | AC3JYU 2TZW3 CF31-15-04-25CupruPVC0.43 "25ft23 de grade până la 158 de grade F€215.43
CHAINFLEX CF31-15-04-100 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 21a 1000v | AC3UNW 2WGV4 CF31-15-04-100CupruPVC0.43 "100ft23 de grade până la 158 de grade F€917.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF35-15-04-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 21a 1000v
€14.68 /unitate