Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF31-15-04 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 21a 1000v | AC3JUP 2TZG5

CHAINFLEX CF31-15-04 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 21a 1000v

În stoc
Element: AC3JUP Model: CF31-15-04Crucea Ref: 2TZG5
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
€12.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de alimentare flexibil
Material conductorCupru gol
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi21
Max. Voltaj1000V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.43 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5265
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorMaterialul sacouluiDiametrul exterior nominal.Lungimea bobineiTemp. GamăPreț
CHAINFLEX CF35-15-04-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 21a 1000v | AB7UNQ 24C138 CF35-15-04-1CupruTPE0.37 "1ft. la 1600ft.-31 grade până la 194 grade F€14.68
CHAINFLEX CF31-15-04-25 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 21a 1000v | AC3JYU 2TZW3 CF31-15-04-25CupruPVC0.43 "25ft23 de grade până la 158 de grade F€215.43
CHAINFLEX CF31-15-04-100 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 21a 1000v | AC3UNW 2WGV4 CF31-15-04-100CupruPVC0.43 "100ft23 de grade până la 158 de grade F€917.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF31-15-04 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 21a 1000v
€12.74 /unitate