CHAINFLEX CF35-60-04-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 53a 1000v | AB7UNT 24C140

CHAINFLEX CF35-60-04-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 53a 1000v

În stoc
Element: AB7UNT Model: CF35-60-04-1Crucea Ref: 24C140

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€28.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de alimentare flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiTPE
Max. Amperi53
Max. Voltaj1000V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.61 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobinei1ft. la 1600ft.
Temp. Gamă-31 grade până la 194 grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului10AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCuloarea firuluiMaterial conductorMaterialul sacouluiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatLungimea bobineiTemp. GamăPreț
CHAINFLEX CF34-60-04-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 53a 1000v | AB7UNM 24C135 CF34-60-04-1Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupruTPE0.55 "4Unshielded1ft. la 1600ft.-31 grade până la 194 grade F€30.58
CHAINFLEX CF300-60-01-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 53a 1000v | AB7UNV 24C142 CF300-60-01-1CupruCupruTPE0.28 "1Unshielded1ft. la 1600ft.-31 grade până la 194 grade F€5.22
CHAINFLEX CF310-60-01-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 53a 1000v | AB7UPH 24C154 CF310-60-01-1CupruCupruTPE0.3 "1Protejat1ft. la 1600ft.-31 grade până la 194 grade F€7.56
CHAINFLEX CF30-60-04 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 53a 1000v | AC3JUM 2TZG3 CF30-60-04Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupru golPVC0.57 "4UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior23 de grade până la 158 de grade F€15.38
CHAINFLEX CF31-60-04 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 53a 1000v | AC3JUT 2TZG8 CF31-60-04Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupru golPVC0.67 "4ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior23 de grade până la 158 de grade F€26.18
CHAINFLEX CF30-60-04-25 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 53a 1000v | AC3JYR 2TZW1 CF30-60-04-25Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupruPVC0.57 "4Unshielded25ft23 de grade până la 158 de grade F€320.43
CHAINFLEX CF31-60-04-25 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 53a 1000v | AC3JYX 2TZW6 CF31-60-04-25Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupruPVC0.67 "4Protejat25ft23 de grade până la 158 de grade F€481.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF35-60-04-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 53a 1000v
€28.75 /unitate