Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF30-60-04 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 53a 1000v | AC3JUM 2TZG3

CHAINFLEX CF30-60-04 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 53a 1000v

În stoc
Element: AC3JUM Model: CF30-60-04Crucea Ref: 2TZG3
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
€15.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de alimentare flexibil
Material conductorCupru gol
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi53
Max. Voltaj1000V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.57 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului10AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5684
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544493080
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCuloarea firuluiMaterial conductorMaterialul sacouluiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatLungimea bobineiTemp. GamăPreț
CHAINFLEX CF34-60-04-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 53a 1000v | AB7UNM 24C135 CF34-60-04-1Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupruTPE0.55 "4Unshielded1ft. la 1600ft.-31 grade până la 194 grade F€30.58
CHAINFLEX CF35-60-04-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 53a 1000v | AB7UNT 24C140 CF35-60-04-1Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupruTPE0.61 "4Protejat1ft. la 1600ft.-31 grade până la 194 grade F€28.75
CHAINFLEX CF300-60-01-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 53a 1000v | AB7UNV 24C142 CF300-60-01-1CupruCupruTPE0.28 "1Unshielded1ft. la 1600ft.-31 grade până la 194 grade F€5.22
CHAINFLEX CF310-60-01-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 53a 1000v | AB7UPH 24C154 CF310-60-01-1CupruCupruTPE0.3 "1Protejat1ft. la 1600ft.-31 grade până la 194 grade F€7.56
CHAINFLEX CF31-60-04 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 53a 1000v | AC3JUT 2TZG8 CF31-60-04Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupru golPVC0.67 "4ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior23 de grade până la 158 de grade F€26.18
CHAINFLEX CF30-60-04-25 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 53a 1000v | AC3JYR 2TZW1 CF30-60-04-25Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupruPVC0.57 "4Unshielded25ft23 de grade până la 158 de grade F€320.43
CHAINFLEX CF31-60-04-25 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 53a 1000v | AC3JYX 2TZW6 CF31-60-04-25Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupruPVC0.67 "4Protejat25ft23 de grade până la 158 de grade F€481.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF30-60-04 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 53a 1000v
€15.38 /unitate