CHAINFLEX CF5-07-42-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 4a 600v | AC3JVW 2TZK8

CHAINFLEX CF5-07-42-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 4a 600v

În stoc
Element: AC3JVW Model: CF5-07-42-25Crucea Ref: 2TZK8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€653.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiVerde
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi4
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.91 "
Număr de conductori42
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobinei25ft
Temp. Gamă23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6462
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8544493080
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatLungimea bobineiDimensiunea firuluiPreț
CHAINFLEX CF5-05-12 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 4a 600v | AC3JQH 2TYX1 CF5-05-12Cupru gol0.45 "12UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior20AWG€7.72
CHAINFLEX CF5-05-18 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 4a 600v | AC3JQJ 2TYX2 CF5-05-18Cupru gol0.53 "18UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior20AWG€14.50
CHAINFLEX CF5-07-42 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 4a 600v | AC3JQT 2TYY1 CF5-07-42Cupru gol0.91 "42UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior18AWG€35.10
CHAINFLEX CF6-05-12 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 4a 600v | AC3JRJ 2TYZ7 CF6-05-12Cupru gol0.51 "12ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior20AWG€15.69
CHAINFLEX CF6-05-18 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 4a 600v | AC3JRK 2TYZ8 CF6-05-18Cupru gol0.59 "18ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior20AWG€21.89
CHAINFLEX CF5-05-12-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 4a 600v | AC3JVL 2TZJ8 CF5-05-12-25Cupru0.45 "12Unshielded25ft20AWG€161.61
CHAINFLEX CF5-05-18-25 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 4a 600v | AC3JVM 2TZJ9 CF5-05-18-25Cupru0.53 "18Unshielded25ft20AWG€232.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF5-07-42-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 4a 600v
€653.19 /unitate