CHAINFLEX CF5-15-07-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 14a 600v | AC3ULC 2WGJ4

CHAINFLEX CF5-15-07-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 14a 600v

În stoc
Element: AC3ULC Model: CF5-15-07-100Crucea Ref: 2WGJ4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€632.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiVerde
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi14
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.51 "
Număr de conductori7
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobinei100ft
Temp. Gamă23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.2475
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)46.23
Lățimea navei (cm)47.24
Codul HS8544493080
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea bobineiMaterial conductorCuloarea jacheteiTemp. GamăDimensiunea firuluiMaterialul sacouluiMax. VoltajDiametrul exterior nominal.Preț
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 14a 300v | AB7UEE 24A975 CF77-UL-07-03-1Tăiat la lungime, comandă după piciorCupruGri-31 grade până la 176 grade F18AWGpoliuretan300V0.24 "€3.50
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 14a 300v | AB7UEF 24A976 CF77-UL-07-04-1Tăiat la lungime, comandă după piciorCupruGri-31 grade până la 176 grade F18AWGpoliuretan300V0.26 "€3.78
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 14a 300v | AB7UFA 24A994 CF77-UL-07-03-2525ftCupruGri-31 grade până la 176 grade F18AWGpoliuretan300V0.24 "€65.34
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 14a 300v | AB7UFB 24A995 CF77-UL-07-04-2525ftCupruGri-31 grade până la 176 grade F18AWGpoliuretan300V0.26 "€71.06
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 14a 300v | AB7UHG 24C014 CF77-UL-07-03-100100ftCupruGri-31 grade până la 176 grade F18AWGpoliuretan300V0.24 "€270.16
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 14a 300v | AB7UHH 24C015 CF77-UL-07-04-100100ftCupruGri-31 grade până la 176 grade F18AWGpoliuretan300V0.26 "€293.12
CHAINFLEX CF78-UL-07-03-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 14a 300v | AB7UJB 24C032 CF78-UL-07-03-1Tăiat la lungime, comandă după piciorCupruGri-31 grade până la 176 grade F18AWGpoliuretan300V0.31 "€5.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF5-15-07-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 14a 600v
€632.14 /unitate