Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF5-25-07 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 20a 600v | AC3JRD 2TYZ2

CHAINFLEX CF5-25-07 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 20a 600v

În stoc
Articol: AC3JRD Model: CF5-25-07Crucea Ref: 2TYZ2
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
€14.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru gol
Culoarea jacheteiVerde
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi20
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.59 "
Număr de conductori7
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.554
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544493080
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF5-25-05 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 20a 600v | AC3JRC 2TYZ1 CF5-25-05Cupru gol0.47 "5Tăiat la lungime, comandă după picior€9.72
CHAINFLEX CF5-25-05-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 20a 600v | AC3JWF 2TZL8 CF5-25-05-25Cupru0.47 "525ft€196.21
CHAINFLEX CF5-25-07-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 20a 600v | AC3JWG 2TZL9 CF5-25-07-25Cupru0.59 "725ft€268.39
CHAINFLEX CF5-25-05-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 20a 600v | AC3ULH 2WGJ9 CF5-25-05-100Cupru0.47 "5100ft€815.77
CHAINFLEX CF5-25-07-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 20a 600v | AC3ULJ 2WGK1 CF5-25-07-100Cupru0.59 "7100ft€1,077.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF5-25-07 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 20a 600v
€14.01 /unitate