Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF5-25-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 10a 600v | AC3JRF 2TYZ4

CHAINFLEX CF5-25-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 10a 600v

În stoc
Element: AC3JRF Model: CF5-25-25Crucea Ref: 2TYZ4
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
€36.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru gol
Culoarea jacheteiVerde
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi10
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.1.24 "
Număr de conductori25
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.868
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544493080
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea bobineiMaterial conductorCuloarea jacheteiTemp. GamăDimensiunea firuluiMaterialul sacouluiMax. VoltajDiametrul exterior nominal.Preț
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 10a 300v | AB7UEA 24A971 CF77-UL-05-04-1Tăiat la lungime, comandă după piciorCupruGri-31 grade până la 176 grade F20AWGpoliuretan300V0.24 "€3.19
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-1 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 10a 300v | AB7UEG 24A977 CF77-UL-07-05-1Tăiat la lungime, comandă după piciorCupruGri-31 grade până la 176 grade F18AWGpoliuretan300V0.28 "€4.48
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 10a 300v | AB7UEQ 24A985 CF77-UL-15-12-1Tăiat la lungime, comandă după piciorCupruGri-31 grade până la 176 grade F16AWGpoliuretan300V0.55 "€16.72
CHAINFLEX CF77-UL-15-18-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 10a 300v | AB7UER 24A986 CF77-UL-15-18-1Tăiat la lungime, comandă după piciorCupruGri-31 grade până la 176 grade F16AWGpoliuretan300V0.67 "€17.27
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-25 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 10a 300v | AB7UEW 24A990 CF77-UL-05-04-2525ftCupruGri-31 grade până la 176 grade F20AWGpoliuretan300V0.24 "€60.63
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-25 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 10a 300v | AB7UFC 24A996 CF77-UL-07-05-2525ftCupruGri-31 grade până la 176 grade F18AWGpoliuretan300V0.28 "€89.04
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-25 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 10a 300v | AB7UGX 24C005 CF77-UL-15-12-2525ftCupruGri-31 grade până la 176 grade F16AWGpoliuretan300V0.55 "€385.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF5-25-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 10a 600v
€36.18 /unitate