Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF6-15-04 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 18a 600v | AC3JRU 2TZA8

CHAINFLEX CF6-15-04 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 18a 600v

În stoc
Element: AC3JRU Model: CF6-15-04Crucea Ref: 2TZA8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€10.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru gol
Culoarea jacheteiVerde
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi18
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.41 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5022
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544493080
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorMax. AmperiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriLungimea bobineiDimensiunea firuluiPreț
CHAINFLEX CF6-05-05 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 600v | AC3JRG 2TYZ5 CF6-05-05Cupru gol50.35 "5Tăiat la lungime, comandă după picior20AWG€8.93
CHAINFLEX CF6-05-07 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 600v | AC3JRH 2TYZ6 CF6-05-07Cupru gol50.43 "7Tăiat la lungime, comandă după picior20AWG€9.95
CHAINFLEX CF6-15-03 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 18a 600v | AC3JRT 2TZA7 CF6-15-03Cupru gol180.39 "3Tăiat la lungime, comandă după picior16AWG€8.35
CHAINFLEX CF6-05-05-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 600v | AC3JWK 2TZN3 CF6-05-05-25Cupru50.35 "525ft20AWG€149.46
CHAINFLEX CF6-05-07-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 600v | AC3JWL 2TZN4 CF6-05-07-25Cupru50.43 "725ft20AWG€183.71
CHAINFLEX CF6-07-24-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 600v | AC3JWW 2TZP4 CF6-07-24-25Cupru50.71 "2425ft18AWG€382.69
CHAINFLEX CF6-15-03-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 18a 600v | AC3JWX 2TZP5 CF6-15-03-25Cupru180.39 "325ft16AWG€166.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF6-15-04 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 18a 600v
€10.21 /unitate