CHAINFLEX CF77-UL-15-05-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 15a 300v | AB7UGV 24C003

CHAINFLEX CF77-UL-15-05-25 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 15a 300v

În stoc
Articol: AB7UGV Model: CF77-UL-15-05-25Crucea Ref: 24C003

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€115.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluipoliuretan
Max. Amperi15
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.31 "
Număr de conductori5
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobinei25ft
Temp. Gamă-31 grade până la 176 grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul exterior nominal.Ecranat / NeecranatLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF77-UL-15-05-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 15a 300v | AB7UEN 24A983 CF77-UL-15-05-10.31 "UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€7.97
CHAINFLEX CF77-UL-15-05-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 15a 300v | AB7UHQ 24C022 CF77-UL-15-05-1000.31 "Unshielded100ft€475.11
CHAINFLEX CF78-UL-15-05-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 15a 300v | AB7UJJ 24C039 CF78-UL-15-05-10.41 "ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior€11.69
CHAINFLEX CF78-UL-15-05-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 15a 300v | AB7UKA 24C054 CF78-UL-15-05-250.41 "Protejat25ft€197.73
CHAINFLEX CF78-UL-15-05-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 15a 300v | AB7UKR 24C069 CF78-UL-15-05-1000.41 "Protejat100ft€757.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-15-05-25 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 15a 300v
€115.71 /unitate