CHAINFLEX CF77-UL-25-07-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 19a 300v | AB7UEV 24A989

CHAINFLEX CF77-UL-25-07-1 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 19a 300v

În stoc
Element: AB7UEV Model: CF77-UL-25-07-1Crucea Ref: 24A989

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluipoliuretan
Max. Amperi19
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.49 "
Număr de conductori7
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă-31 grade până la 176 grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul exterior nominal.Ecranat / NeecranatLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF77-UL-25-07-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 19a 300v | AB7UHB 24C009 CF77-UL-25-07-250.49 "Unshielded25ft€246.74
CHAINFLEX CF77-UL-25-07-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 19a 300v | AB7UHX 24C028 CF77-UL-25-07-1000.49 "Unshielded100ft€1,211.65
CHAINFLEX CF78-UL-25-07-1 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 19a 300v | AB7UJN 24C043 CF78-UL-25-07-10.57 "ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior€21.28
CHAINFLEX CF78-UL-25-07-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 19a 300v | AB7UKE 24C058 CF78-UL-25-07-250.57 "Protejat25ft€327.98
CHAINFLEX CF78-UL-25-07-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 19a 300v | AB7UKW 24C073 CF78-UL-25-07-1000.57 "Protejat100ft€1,336.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-25-07-1 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 19a 300v
€15.67 /unitate