Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF78-UL-07-05-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 10a 300v | AB7UKK 24C063

CHAINFLEX CF78-UL-07-05-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 10a 300v

În stoc
Element: AB7UKK Model: CF78-UL-07-05-100Crucea Ref: 24C063

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€713.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluipoliuretan
Max. Amperi10
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.37 "
Număr de conductori5
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobinei100ft
Temp. Gamă-31 grade până la 176 grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.69
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea bobineiMaterial conductorCuloarea jacheteiTemp. GamăDimensiunea firuluiMaterialul sacouluiMax. VoltajDiametrul exterior nominal.Preț
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 10a 300v | AB7UEA 24A971 CF77-UL-05-04-1Tăiat la lungime, comandă după piciorCupruGri-31 grade până la 176 grade F20AWGpoliuretan300V0.24 "€3.19
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-1 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 10a 300v | AB7UEG 24A977 CF77-UL-07-05-1Tăiat la lungime, comandă după piciorCupruGri-31 grade până la 176 grade F18AWGpoliuretan300V0.28 "€4.48
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 10a 300v | AB7UEQ 24A985 CF77-UL-15-12-1Tăiat la lungime, comandă după piciorCupruGri-31 grade până la 176 grade F16AWGpoliuretan300V0.55 "€16.72
CHAINFLEX CF77-UL-15-18-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 10a 300v | AB7UER 24A986 CF77-UL-15-18-1Tăiat la lungime, comandă după piciorCupruGri-31 grade până la 176 grade F16AWGpoliuretan300V0.67 "€17.27
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-25 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 10a 300v | AB7UEW 24A990 CF77-UL-05-04-2525ftCupruGri-31 grade până la 176 grade F20AWGpoliuretan300V0.24 "€60.63
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-25 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 10a 300v | AB7UFC 24A996 CF77-UL-07-05-2525ftCupruGri-31 grade până la 176 grade F18AWGpoliuretan300V0.28 "€89.04
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-25 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 10a 300v | AB7UGX 24C005 CF77-UL-15-12-2525ftCupruGri-31 grade până la 176 grade F16AWGpoliuretan300V0.55 "€385.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-07-05-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 10a 300v
€713.98 /unitate