CHAINFLEX CF78-UL-25-04-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 30a 300v | AB7UJM 24C042

CHAINFLEX CF78-UL-25-04-1 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 30a 300v

În stoc
Element: AB7UJM Model: CF78-UL-25-04-1Crucea Ref: 24C042

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluipoliuretan
Max. Amperi30
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.45 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă-31 grade până la 176 grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0621
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul exterior nominal.Ecranat / NeecranatLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF77-UL-25-04-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 30a 300v | AB7UEU 24A988 CF77-UL-25-04-10.35 "UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€6.92
CHAINFLEX CF77-UL-25-04-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 30a 300v | AB7UHA 24C008 CF77-UL-25-04-250.35 "Unshielded25ft€182.15
CHAINFLEX CF77-UL-25-04-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 30a 300v | AB7UHW 24C027 CF77-UL-25-04-1000.35 "Unshielded100ft€561.50
CHAINFLEX CF78-UL-25-04-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 30a 300v | AB7UKD 24C057 CF78-UL-25-04-250.45 "Protejat25ft€229.90
CHAINFLEX CF78-UL-25-04-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 30a 300v | AB7UKV 24C072 CF78-UL-25-04-1000.45 "Protejat100ft€1,038.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-25-04-1 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 30a 300v
€12.51 /unitate