CHAMPION COOLER 7K596 Ducted Evaporative Cooler 7500 Cfm | AF3NMR

CHAMPION 7K596 Răcitor prin evaporare conductă 7500 Cfm

În stoc
Element: AF3NMR Model: 7K596

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,255.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacitor evaporativ cu conductă
Flux de aerCfm 7500
amperi3.5/3.2/1.6
CuloriNisip rece
Adâncime41.25 "
ExternareaParte
Conducecu
Tipul de unitateCurea
Lungimea deschiderii conductei21-3/4 "
Lățimea de deschidere a conductei21-3/4 "
finalizareaPulbere
Înălţime53.625 "
MaterialOţel
Mass-mediaplop tremurător
CP motor3/4
Greutate de operare451 lb.
Grosimea tamponului2"
Tensiunea pompei115
Viteză1
Voltaj208-230 / 460
Capacitatea apei20 gal.
Racordarea la apă3 / 8 "
Lăţime41.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 160.44
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8479600000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVitezăFlux de aeramperiVoltajLăţimeAdâncimeExternareaConducePreț
CHAMPION COOLER 14/21DD Răcitor prin evaporare conductă 8567 până la 10794cfm | AE3RZB 5FTT4 14 / 21DDVariabil8567-10794 cfm-11562 "62 "JosFără€7,020.18
CHAMPION COOLER 14/21SD Răcitor prin evaporare conductă 8567 până la 10794cfm | AE3RZC 5FTT5 14 / 21SDVariabil8567-10794 cfm-11562 "62 "Partecu€6,476.74
CHAMPION COOLER 75/85DD Răcitor prin evaporare conductă 6074 până la 6685 Cfm | AE3RZD 5FTT6 75 / 85DDVariabil6074-6685 cfm-11541.25 "41.25 "JosFără€3,555.84
CHAMPION COOLER 75/85SD Răcitor prin evaporare conductă 5905 până la 6498 Cfm | AE3RZE 5FTT7 75 / 85SDVariabil5905-6498 cfm-11541.25 "41.25 "ParteFără€3,073.34
CHAMPION COOLER 7K576 Răcitor prin evaporare conductă 16000 Cfm | AF3NLV 7K5761Cfm 16,0007.5/6.8/3.4208-230 / 46062 "62 "Joscu€8,412.39
CHAMPION COOLER 7K577 Răcitor prin evaporare conductă 16000 Cfm | AF3NLW 7K5771Cfm 16,0007.5/6.8/3.4208-230 / 46062 "62 "Joscu€8,412.39
CHAMPION COOLER 7K578 Răcitor prin evaporare conductă 18000 Cfm | AF3NLX 7K5781Cfm 18,00010.6/9.6/4.8208-230 / 46062 "62 "Joscu€8,892.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAMPION 7K596 Răcitor prin evaporare conductă 7500 Cfm
€4,255.88 /unitate