Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHANELLOCK 758 Freze diagonale 7-1/2 inch | AF6KVH 19TT62

CHANNELLOCK 758 Diagonal Cutters 7-1/2 Inch

În stoc
Element: AF6KVH Model: 758Crucea Ref: 19TT62
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
€71.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Capacitate / Material de tăierePlastic și sârmă de 10 până la 20 AWG/cupru
Manipulați culoareaAlbastru
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului29 / 32 "
Lățimea fălcii19 / 32 "
MaterialOţel
NesparkingNu
Tipul nasuluiOval
Lungime totală7.5 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8203206030

Detalii produs:

    • Izolat / Neizolat (izolat)
    • ESD Safe (Nu)
    • Stripper de sârmă (nu)
    • Nonsparking (Nu)

Variante de produs

ProdusModelTether capabilCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaLungimea sculeiVoltajTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiPreț
CHANELLOCK 338 Cutter diagonal 8 inch Lungime totală 25/32 inch Lungime fălci | AD2AHW 3LY73 338Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1/16 "- 3/32" Pian, 3/64 "- 3/32" Hard / Medium, 11/64 "Soft WireAlbastru-Nu a fost votatErgonomic25 / 32 "1.187 "€50.98
CHANELLOCK 337 Cutter diagonal 7 inch Lungime totală 25/32 inch Lungime fălci | AE4LNU 5LJ43 337Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1/16 "- 3/32" Pian, 3/64 "- 3/32" Hard / Medium, 11/64 "Soft WireAlbastru-337VErgonomic25 / 32 "1.187 "€47.04
CHANELLOCK 436 Cutter diagonal 6 inch Lungime totală 27/32 inch Lungime fălci | AE4LNW 5LJ47 436Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3/64 - 3/32 "Pian, 3/64" - 3/32 "Hard / Medium, 11/64" Soft WireAlbastru-436VErgonomic27 / 32 "1.187 "€64.01
CHANELLOCK E337CB Freze diagonale 7-1/4 inch Lungime Maner pernă | AH8GKN 38RW36 E337CBNu este capabil de legare31/64 "Med Hard, 29/32" Hard, 11/64 "SoftAlbastru rosu7"Nu a fost votatGrip de pernă7 / 8 "1"€63.56
CHANELLOCK E336 Freze diagonale 6 inch lungime Ergonomic | AH8GKP 38RW37 E336Nu este capabil de legare31/64 "Med Hard, 29/32" Hard, 11/64 "SoftAlbastru6"Nu a fost votatErgonomic9 / 16 "3 / 4 "€52.20
CHANELLOCK 728 Freze diagonale 7-1/2 inch lungime din oțel carbon | AH8JXR 38UV70 728Nu este capabil de legare3/64 "Med Hard, 3/32" Hard, 11/64 "Soft, 5/64" PianoAlbastru8"Nu a fost votatErgonomic59 / 64 "17 / 32 "€93.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHANNELLOCK 758 Diagonal Cutters 7-1/2 Inch
€71.21 /unitate