Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHANELLOCK E318CB Clește cu vârf lung 7-13/16 inch cu zimț | AH8GKF 38RW29

CHANNELLOCK E318CB Clește cu vârf lung 7-13/16 inch zimțat

În stoc
Articol: AH8GKF Model: E318CBCrucea Ref: 38RW29
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
€67.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPință pentru nas lung
Capacitate / Material de tăiere0.091 "Sârmă tare, 0.162" Sârmă moale
Manipulați culoareaAlbastru rosu
Tip mânerGrip de pernă
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului2 31 / 32 "
Lățimea fălcii45 / 64 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1.375 "
Lungime totală7 13 / 16 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilNu este capabil de legare
Lățimea sfatului1 / 8 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Wire Crimper: Nu
    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat
    • ESD Safe: Nu
    • Cutter lateral: Da
    • Decapant de sârmă: Nu
    • Tip articulație: solid
    • Suprafață de prindere: zimțată

Variante de produs

ProdusModelManipulați culoareaTip mânerLungimea maxilaruluiLungime totalăPreț
CHANELLOCK E318 Clește cu vârf lung 7-13/16 inch crestat | AH8GKE 38RW28 E318AlbastruErgonomic2 31 / 32 "7 13 / 16 "€52.05
CHANELLOCK E388CB Clește cu vârf lung 7-51/64 inch crestat | AH8GKG 38RW30 E388CBAlbastru rosuGrip de pernă2 39 / 64 "7 51 / 64 "€61.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHANNELLOCK E318CB Clește cu vârf lung 7-13/16 inch zimțat
€67.13 /unitate