Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHANNELLOCK E348CB Clești pentru acționari de 8 inchi Lungime pernă | AH8GJZ 38RW23

CHANNELLOCK E348CB Clești Linemans 8 inch lungime Mâner pernă

În stoc
Articol: AH8GJZ Model: E348CBCrucea Ref: 38RW23

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€46.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru aliniere
Tip mânerGrip de pernă
Lungimea maxilarului1 49 / 64 "
Grosimea maxilarului17 / 64 "
Lățimea fălcii1"
MaterialOtel carbon
Lungime totală8"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilNu este capabil de legare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3195
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pârghie ridicată: nu
    • Wire Crimper: Nu
    • Extragere de bandă de pește: Nu

Variante de produs

ProdusModelTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungime totalăPreț
CHANNELLOCK E348 Clești pentru acționari cu lungime de 8 inchi ergonomic | AH8GJY 38RW22 E348Ergonomic1 49 / 64 "1"8"€68.41
CHANNELLOCK E346CB Clești pentru acționare cu pernă de 6 inchi lungime | AH8GKD 38RW27 E346CBGrip de pernă1.187 "13 / 16 "6"€89.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHANNELLOCK E348CB Clești Linemans 8 inch lungime Mâner pernă
€46.13 /unitate