Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Stație de lipit WELLER WTHA1N, 900 W, 120 VAC | CD2TXP 481D58

WELLER Stație de lipit WTHA1N, 900 W, 120 VAC

În stoc
Articol: CD2TXP Model: WTHA1NCrucea Ref: 481D58
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
€1,773.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de lipit
Flux de aer5 până la 100 Lpm
Tip pompăIntern
Temp. Precizie+/-54 grade
Temp. GamăGradele 120 la grade 1100
TipDigital
Voltaj120 VAC
Watts900

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9475

Variante de produs

ProdusModelTip pompăTemp. PrecizieTemp. GamăTipVoltajWattsPreț
Stație de lipit WELLER WLC100, 5 - 40 W | AE4CNJ 5JH84 WLC100--900 FControl variabil120 Volts5 la 40€140.59
Stație de prelucrare multicanal WELLER WR2000VXN, 300 W, 120 V | AH2BHX 24H951 WR2000VXNpaletă rotativă-200 până la 850 grade. F---€4,128.16
Stație de lipit WELLER WT1013N, 95 wați, 120 VAC | CD2TXQ 481D59 WT1013N-+/-17 gradeGradele 150 la grade 850Digital120 VAC95€945.93
Stație de lipit WELLER WE1010NA, digitală, 70W, 120VAC | CH6RXM 483N57 WE1010NA-+/- 9 grade200 la 850 grade.-120V AC70W€325.31
Stație de lipit WELLER WX2024N, 2 canale, 200 W, fier de lipit | CU9VDV 799RN7 WX2024N------€1,758.58
Stație de lipit WELLER WX2022N, 2 canale, 200 W, fier de lipit, stație completă | CU9VDW 799RN5 WX2022N------€1,796.95
WELLER WX2023N Statie de lipit, 2 canale, 200 W, Fier de lipit, Statie completa, Fier de lipit | CU9VDX 799RN6 WX2023N------€1,710.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WELLER Stație de lipit WTHA1N, 900 W, 120 VAC
€1,773.35 /unitate