Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Stație de lipit WELLER WLC100, 5 - 40 W | AE4CNJ 5JH84

WELLER Stație de lipit WLC100, 5 - 40 W

În stoc
Articol: AE4CNJ Model: WLC100Crucea Ref: 5JH84
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
€140.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de lipit
Temp. Gamă900 F
TipControl variabil
Voltaj120 Volts
Watts5 la 40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.84
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8515110000
Tara natalaMX

Detalii produs:

Stația de lipit Weller WLC100 servește ca stație de control pentru fierul de lipit. Statia are comenzile pentru modificarea temperaturii fierului de calcat cu alte setari.

Caracteristici:

  • Acest Weller Stația de lipit WLC100 este echipată cu un creion ușor, cu un mâner de spumă amortizat pentru lipirea componentelor electrice și electronice în ateliere și laboratoare.
  • Dispune de un cadran de control al puterii care modifică puterea de la 5 la 40 de wați pentru precizie.
  • Facilitează ajustările temperaturii de până la 900 de grade F și au un vârf de cupru cu placare cu nichel, fier și crom pentru protecție împotriva condițiilor abrazive.
  • Are un creion ușor, care are un mâner de prindere din spumă, asigurând că utilizatorul poate lucra cu ușurință.

Accesorii compatibile:

  • Sfaturi Weller ST: Sunt construite din cupru greu și sunt placate cu fier, precum și cu nichel și crom pentru a fi protejate împotriva coroziunii și a lipirii, asigurând că uneltele funcționează cu precizie în timp.

Standarde și aprobări:

  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt beneficiile unei stații de lipit?

A. Stațiile de lipit sunt concepute pentru a gestiona sarcini complexe. Se încălzesc mai repede și își mențin temperatura mai precis. Acest lucru se datorează faptului că stațiile au surse de alimentare mai extinse, astfel încât pot oferi sucul necesar sarcinii.

Î. Ce este fierul de lipit?

A. Fierul de lipit este cel mai fundamental instrument de lipit care este turnat sub forma unui stilou. Este folosit în general de începători pentru sarcini de lipit DIY, cum ar fi lipirea PCB-urilor și a altor componente electronice.

Variante de produs

ProdusModelTip pompăTemp. PrecizieTemp. GamăTipVoltajWattsPreț
Stație de prelucrare multicanal WELLER WR2000VXN, 300 W, 120 V | AH2BHX 24H951 WR2000VXNpaletă rotativă-200 până la 850 grade. F---€4,128.16
Stație de lipit WELLER WTHA1N, 900 W, 120 VAC | CD2TXP 481D58 WTHA1NIntern+/-54 gradeGradele 120 la grade 1100Digital120 VAC900€1,773.35
Stație de lipit WELLER WT1013N, 95 wați, 120 VAC | CD2TXQ 481D59 WT1013N-+/-17 gradeGradele 150 la grade 850Digital120 VAC95€945.93
Stație de lipit WELLER WE1010NA, digitală, 70W, 120VAC | CH6RXM 483N57 WE1010NA-+/- 9 grade200 la 850 grade.-120V AC70W€325.31
Stație de lipit WELLER WX2024N, 2 canale, 200 W, fier de lipit | CU9VDV 799RN7 WX2024N------€1,758.58
Stație de lipit WELLER WX2022N, 2 canale, 200 W, fier de lipit, stație completă | CU9VDW 799RN5 WX2022N------€1,796.95
WELLER WX2023N Statie de lipit, 2 canale, 200 W, Fier de lipit, Statie completa, Fier de lipit | CU9VDX 799RN6 WX2023N------€1,710.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WELLER Stație de lipit WLC100, 5 - 40 W
€140.59 /unitate