Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Stație de prelucrare multicanal WELLER WR2000VXN, 300 W, 120 V | AH2BHX 24H951

WELLER WR2000VXN Stație de prelucrare multicanal, 300 W, 120 V

În stoc
Element: AH2BHX Model: WR2000VXNCrucea Ref: 24H951
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
€4,128.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de lipit
Canale2
Tensiune de intrare120V
Tip pompăpaletă rotativă
Temp. Gamă200 până la 850 grade. F
wattage300 W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Weller WR2000VXN este o stație de reluare multicanal autonomă de 300 de wați, echipată cu o unitate de alimentare cu două canale, un suport/suport pentru fier de lipit și de lipit, creioane de lipit și deslipit cu putere de 80 W, o unitate de control cu ​​microprocesor digital și o unitate internă. sursa de aer si vid.
    • Acest sistem cu două canale are caracteristică de recunoaștere automată a sculelor și poate fi utilizat cu două instrumente simultan. Carcasa sa cu siguranță ESD previne deteriorarea componentelor, iar setările programabile ale temperaturii permit selectarea imediată a temperaturii.
    • Poate funcționa la temperaturi cuprinse între 200 și 850 de grade Fahrenheit și are valori nominale de intrare și ieșire de 120 și, respectiv, 24 V.

Variante de produs

ProdusModelTip pompăTemp. PrecizieTemp. GamăTipVoltajWattsPreț
Stație de lipit WELLER WLC100, 5 - 40 W | AE4CNJ 5JH84 WLC100--900 FControl variabil120 Volts5 la 40€140.59
Stație de lipit WELLER WTHA1N, 900 W, 120 VAC | CD2TXP 481D58 WTHA1NIntern+/-54 gradeGradele 120 la grade 1100Digital120 VAC900€1,773.35
Stație de lipit WELLER WT1013N, 95 wați, 120 VAC | CD2TXQ 481D59 WT1013N-+/-17 gradeGradele 150 la grade 850Digital120 VAC95€945.93
Stație de lipit WELLER WE1010NA, digitală, 70W, 120VAC | CH6RXM 483N57 WE1010NA-+/- 9 grade200 la 850 grade.-120V AC70W€325.31
Stație de lipit WELLER WX2024N, 2 canale, 200 W, fier de lipit | CU9VDV 799RN7 WX2024N------€1,758.58
Stație de lipit WELLER WX2022N, 2 canale, 200 W, fier de lipit, stație completă | CU9VDW 799RN5 WX2022N------€1,796.95
WELLER WX2023N Statie de lipit, 2 canale, 200 W, Fier de lipit, Statie completa, Fier de lipit | CU9VDX 799RN6 WX2023N------€1,710.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WELLER WR2000VXN Stație de prelucrare multicanal, 300 W, 120 V
€4,128.16 /unitate