CHEM-TECH XP030LAHXG19 Pompa de dozare 30 Gpd 80 Psi | AC9LUT 3HHF4

CHEM-TECH XP030LAHXG19 Pompa dozatoare 30 Gpd 80 Psi

În stoc
Element: AC9LUT Model: XP030LAHXG19Crucea Ref: 3HHF4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,170.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de dozare a substanțelor chimice
Material de bilăTFE
Material corpABS
cc / min.78.85
ConformitateETL, cETL, ETLsanitar, CE
Lungime cablu6ft
Cap și material de montajPVC
Înălţime8.25 "
Hz60
Lungime10 29 / 32 "
Max. curgere1.25 GPH
Max. Debit1.25 gph
Presiune maximă80 psi
Max. Viscozitate300 CPS
Min. Debit3 GPD
CP motor1/6
RPM motor30
Număr de fluxuri1
Cablu de alimentare6 ft.
Tip pompăperistaltic
reproductibilitatea+/- 2%
AutoamorsareDa
Lift de aspirație24 ft.
Materialul tubuluiNorprene (R)
Reduceți raportul10:1
TipRată de rezistență, presiune ridicată
Voltaj115
Lăţime9 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7925
Înălțimea navei (cm)33.27
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)30.73
Codul HS8413190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Seria XP

Variante de produs

ProdusModelLăţimeConformitateLungimeMax. curgerePresiune maximăCP motorRPM motorTipPreț
CHEM-TECH XP007LAHXG19 Pompa de dozare 7 Gpd 125 Psi | AC9LUP 3HHF1 XP007LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLsanitar, CE10 29 / 32 "0.29 GPH125 psi1/550Rată de rezistență, presiune ridicată€1,187.66
CHEM-TECH XP009LAHXG19 Pompa de dozare 9 Gpd 110 Psi | AC9LUQ 3HHF2 XP009LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLsanitar, CE10 29 / 32 "0.375 GPH110 psi1/630Rată de rezistență, presiune ridicată€1,205.09
CHEM-TECH XP015LAHXG19 Pompa de dozare 15 Gpd 110 Psi | AC9LUR 3HHF3 XP015LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLsanitar, CE10 29 / 32 "0.625 GPH110 psi1/550Rată de rezistență, presiune ridicată€1,205.09
CHEM-TECH XP007LFHXG19 Pompă de dozare 7 Gpd 125 Psi | AC9LUU 3HHF5 XP007LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETLsanitar, CE10.91 "0.29 GPH125 psi1/550Rată fixă, presiune ridicată€855.80
CHEM-TECH XP009LFHXG19 Pompă de dozare 9 Gpd 110 Psi | AC9LUV 3HHF6 XP009LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETLsanitar, CE10.91 "0.375 GPH110 psi1/630Rată fixă, presiune ridicată€877.63
CHEM-TECH XP015LFHXG19 Pompa de dozare 15 Gpd 110 Psi | AC9LUW 3HHF7 XP015LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETLsanitar, CE10.91 "0.625 GPH110 psi1/550Rată fixă, presiune ridicată€868.86
CHEM-TECH XP030LFHXG19 Pompa de dozare 30 Gpd 80 Psi | AC9LUX 3HHF8 XP030LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETLsanitar, CE10.91 "1.25 GPH80 psi1/630Rată fixă, presiune ridicată€855.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHEM-TECH XP030LAHXG19 Pompa dozatoare 30 Gpd 80 Psi
€1,170.17 /unitate