Pompa de dozare CHEM-TECH XP100LVLXG19 100 Gpd 25 Psi | AD9HYY 4RZK5

CHEM-TECH XP100LVLXG19 Pompa de dozare 100 Gpd 25 Psi

În stoc
Element: AD9HYY Model: XP100LVLXG19Crucea Ref: 4RZK5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,218.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de dozare a substanțelor chimice
Material de bilăTFE
Material corpABS
cc / min.262.9
ConformitatecETLu, ETLsanitation, CE
Lungime cablu6ft
Cap și material de montajPVC
Înălţime8.25 "
Hz60
Lungime10 15 / 16 "
Max. curgere4.167 GPH
Max. Debit4.167 gph
Presiune maximă25 psi
Max. Viscozitate300 CPS
Min. Debit10 GPD
CP motor1/30
RPM motor60
Număr de fluxuri1
Cablu de alimentare6 ft.
Tip pompăperistaltic
reproductibilitatea+/- 2%
AutoamorsareDa
Lift de aspirație24 ft.
Materialul tubuluiNorprene (R)
Reduceți raportul100:1
Tipperistaltic
Voltaj115
Lăţime9 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.77
Înălțimea navei (cm)32.77
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS8413190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Seria XPV

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHEM-TECH XP100LVLXG19 Pompa de dozare 100 Gpd 25 Psi
€2,218.04 /unitate