Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHEMTROLS VALVE 650733 Cot 11/2 90 grade 1 1/2 inch Fpt x Fpt | AA9ELD 1CRF6

CHEMTROLS VALVES 650733 11/2 cot 90 grade 1 1/2 inch Fpt x Fpt

În stoc
Element: AA9ELD Model: 650733 11 / 2Crucea Ref: 1CRF6
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
€342.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpKynar (R)
CuloriRoșu
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Presiune maximă1360 psi
Program80
Temp. Gamă73 de grade până la 280 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePreț
CHEMTROLS VALVE 6507 1/2 cot 90 grade 1/2 inch S x S | AA9EKV 1CRE7 6507 1 / 2Soclu x Soclu€127.24
CHEMTROLS VALVE 6507 Cot 3/4 90 grade 3/4 inch S x S | AA9EKW 1CRE8 6507 3 / 4Soclu x Soclu€186.41
CHEMTROLS VALVE 6507 1 cot 90 grade 1 inch S x S | AA9EKX 1CRE9 6507 1Soclu x Soclu€211.60
CHEMTROLS VALVE 6507 11/2 cot 90 grade 1 1/2 inch S x S | AA9EKY 1CRF1 6507 11 / 2Soclu x Soclu€324.04
CHEMTROLS VALVE 6507 2 cot 90 grade 2 inch S x S | AA9EKZ 1CRF2 6507 2Soclu x Soclu€400.97
CHEMTROLS VALVE 650733 1/2 cot 90 grade 1/2 inch Fpt x Fpt | AA9ELA 1CRF3 650733 1 / 2FNPT x FNPT€136.92
CHEMTROLS VALVE 650733 Cot 3/4 90 grade 3/4 inch Fpt x Fpt | AA9ELB 1CRF4 650733 3 / 4FNPT x FNPT€157.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHEMTROLS VALVES 650733 11/2 cot 90 grade 1 1/2 inch Fpt x Fpt
€342.77 /unitate