Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHEMTROLS VALVE 6511 Tee 11/2 1 1/2 inch S x S 1360 Psi | AA9ELJ 1CRG2

CHEMTROLS VALVES 6511 11/2 Tee 1 1/2 inch S x S 1360 Psi

În stoc
Articol: AA9ELJ Model: 6511 11 / 2Crucea Ref: 1CRG2
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
€420.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpKynar (R)
CuloriRoșu
Tip conexiuneSoclu x Soclu x Soclu
Presiune maximă1360 psi
Program80
Temp. Gamă73 de grade până la 280 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.342
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePreț
CHEMTROLS VALVES 6511 1/2 Tee 1/2 inch S x S 1360 Psi | AA9ELF 1CRF8 6511 1 / 2Soclu x Soclu x Soclu€145.73
CHEMTROLS VALVE 6511 3/4 Tee 3/4 inch S x S 1360 Psi | AA9ELG 1CRF9 6511 3 / 4Soclu x Soclu x Soclu€241.19
CHEMTROLS VALVE 6511 1 T 1 inch S x S 1360 Psi | AA9ELH 1CRG1 6511 1Soclu x Soclu x Soclu€260.37
CHEMTROLS VALVE 6511 2 Tee 2 inch S x S 1360 Psi | AA9ELK 1CRG3 6511 2Soclu x Soclu x Soclu€611.15
CHEMTROLS VALVES 651233 1/2 Tee 1/2 inch Fpt x Fpt x Fpt | AA9ELL 1CRG4 651233 1 / 2FNPT x FNPT€153.31
CHEMTROLS VALVES 651233 Tee 3/4 3/4 inch Fpt x Fpt x Fpt | AA9ELM 1CRG5 651233 3 / 4FNPT x FNPT€165.50
CHEMTROLS VALVE 651233 1 T 1 inch Fpt x Fpt x Fpt | AA9ELN 1CRG6 651233 1FNPT x FNPT€264.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6511 11/2 Tee 1 1/2 inch S x S 1360 Psi
€420.98 /unitate