Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHEMTROLS VALVE 6516-4 1 dopul 1 inch Mpt 1360 Psi | AA9EQA 1CRU7

CHEMTROLS VALVES 6516-4 1 dop 1 inch Mpt 1360 Psi

În stoc
Element: AA9EQA Model: 6516-4Crucea Ref: 1CRU7
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
€176.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Material corpKynar (R)
CuloriRoșu
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă1360 psi
Program80
Temp. Gamă73 de grade până la 280 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
CHEMTROLS VALVES 6516-4 3/4 Plug 3/4 inch Mpt 1360 Psi | AA9ELR 1CRG9 6516-4 3 / 4€155.34
CHEMTROLS VALVES 6516-4 11/2 dopul 1 1/2 inch Mpt 1360 Psi | AA9ELT 1CRH1 6516-4 11 / 2€267.79
CHEMTROLS VALVES 6516-4 2 Plug 2 Inch Mpt 1360 Psi | AA9EQB 1CRU8 6516-4 2€329.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6516-4 1 dop 1 inch Mpt 1360 Psi
€176.06 /unitate