Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHEMTROLS VALVE 6516-4 1/2 dopul 1/2 inch MPT 1360 PSI | AG9FMB 1CRU6

CHEMTROLS VALVES 6516-4 1/2 mufă 1/2 inch MPT 1360 PSI

În stoc
Articol: AG9FMB Model: 6516-4 1/2Crucea Ref: 1CRU6
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
€139.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
CuloriRoșu
Tip conexiuneMNPT
Material de montajKynar (R)
Presiune maximă290 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
ProgramProgramați 80
Temp. Gamă73 de grade până la 280 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6516-4 1/2 mufă 1/2 inch MPT 1360 PSI
€139.82 /unitate