Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 274534 Dop cu bile de testare, dimensiune de la 4 la 6 inchi, lungime de 26.62 inci, 13 psi/ 30 ft. | AD2EWE 3NVY4

CHERNE 274534 Dop cu bile de testare, dimensiune de la 4 la 6 inchi, lungime de 26.62 inchi, 13 psi/ 30 ft.

În stoc
Element: AD2EWE Model: 274534Crucea Ref: 3NVY4
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
€568.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de testare
Diametrul dezumflat3.25 "
Lungime dezumflată26.62 "
MaterialCauciuc
Max. Contrapresiune13 psi/30 ft.
Dimensiune nominală4 "până la 6"
Gamă3.5 "Până la 6.25"
Presiunea de inflație necesară30 psi
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS4016991500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiunePresiunea de inflație necesarăLungime dezumflatăDiametrul dezumflatPreț
CHERNE 274518 Dop cu bile de testare, dimensiune de la 2 la 3 inchi, lungime de 19.44 inci, 13 psi/ 30 ft. | AC2AAM 2HCE4 2745182 "până la 3"1.75 "Până la 3.25"13 psi/30 ft.40 psi19.44 "1.58 "€203.41
CHERNE 274526 Dop cu bile de testare, dimensiune de la 3 la 4 inchi, lungime de 23.75 inci, 13 psi/ 30 ft. | AC2AAN 2HCE5 2745263 "până la 4"2.75 "Până la 4.25"13 psi/30 ft.40 psi23.75 "2.38 "€234.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 274534 Dop cu bile de testare, dimensiune de la 4 la 6 inchi, lungime de 26.62 inchi, 13 psi/ 30 ft.
€568.76 /unitate