Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 274518 Dop cu bile de testare, dimensiune de la 2 la 3 inchi, lungime de 19.44 inci, 13 psi/ 30 ft. | AC2AAM 2HCE4

CHERNE 274518 Dop cu bile de testare, dimensiune de la 2 la 3 inchi, lungime de 19.44 inchi, 13 psi/ 30 ft.

În stoc
Element: AC2AAM Model: 274518Crucea Ref: 2HCE4
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
€203.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de testare
Diametrul dezumflat1.58 "
Lungime dezumflată19.44 "
MaterialCauciuc
Max. Contrapresiune13 psi/30 ft.
Dimensiune nominală2 "până la 3"
Gamă1.75 "Până la 3.25"
Presiunea de inflație necesară40 psi
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)58.67
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8481100060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiunePresiunea de inflație necesarăLungime dezumflatăDiametrul dezumflatPreț
CHERNE 274526 Dop cu bile de testare, dimensiune de la 3 la 4 inchi, lungime de 23.75 inci, 13 psi/ 30 ft. | AC2AAN 2HCE5 2745263 "până la 4"2.75 "Până la 4.25"13 psi/30 ft.40 psi23.75 "2.38 "€234.22
CHERNE 274534 Dop cu bile de testare, dimensiune de la 4 la 6 inchi, lungime de 26.62 inci, 13 psi/ 30 ft. | AD2EWE 3NVY4 2745344 "până la 6"3.5 "Până la 6.25"13 psi/30 ft.30 psi26.62 "3.25 "€568.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 274518 Dop cu bile de testare, dimensiune de la 2 la 3 inchi, lungime de 19.44 inchi, 13 psi/ 30 ft.
€203.41 /unitate