Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 116.112.AB.1 Senzor robinet 3/8 inch Femeie Compresie | AE6RHH 5UTP0

CHICAGO FAUCETS 116.112.AB.1 Senzor robinet 3/8 inch compresie mamă

În stoc
Element: AE6RHH Model: 116.112.AB.1Crucea Ref: 5UTP0
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
€1,249.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Material corpAlamă turnată
Conexiune3/8" compresie feminină
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluiSenzor
Chiuveta pentru robinetRigid
finalizareaCromat
Tipul de ieșire a debituluiLaminat
Rata de curgere0.5 g / min
Tip mânerSenzor
Tip montarePunte
Numărul de găuri1
Sursa de putereAlimentat de curent alternativ
Comercial RezidențialComercial
Gama senzorilor3 "până la 13"
Lungimea canalului5.125 "
Tipul supapeimăsurare
Voltaj12V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneSursa de putereLungimea canaluluiVoltajPreț
CHICAGO FAUCETS 116.101.AB.1 Senzor robinet 3/8 inch Femeie Compresie | AE6RHE 5UTN7 116.101.AB.13/8" compresie femininăAlimentat de curent alternativ5.125 "12V€1,225.49
CHICAGO FAUCETS 116.111.AB.1 Senzor robinet 3/8 inch Femeie Compresie | AE6RHG 5UTN9 116.111.AB.13/8" compresie femininăAlimentat de curent alternativ5.5 "12V€1,260.59
CHICAGO FAUCETS 116.706.AB.1 Senzor robinet 1/2 inch masculin Npsm 0.5 Gpm | AE6RHN 5UTP5 116.706.AB.11/2 "NPSM masculinAlimentat de curent alternativ5.375 "12V€844.36
CHICAGO FAUCETS 116.211.AB.1 Senzor robinet 3/8 inch Femeie Compresie | AE6RKL 5UTW8 116.211.AB.13/8" compresie femininăBaterie5.5 "6V€1,347.04
CHICAGO FAUCETS 116.212.AB.1 Senzor robinet 3/8 inch Femeie Compresie | AE6RKM 5UTW9 116.212.AB.13/8" compresie femininăBaterie5.125 "6V€1,302.92
CHICAGO FAUCETS 116.221.AB.1 Senzor robinet 3/8 inch Femeie Compresie | AE6RKN 5UTX0 116.221.AB.13/8" compresie femininăBaterie5.5 "6V€1,648.55
CHICAGO FAUCETS 116.222.AB.1 Senzor robinet 0.5 Gpm Plată din alamă turnată | AE6RKP 5UTX1 116.222.AB.13/8" compresie femininăBaterie5.125 "6V€1,241.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 116.112.AB.1 Senzor robinet 3/8 inch compresie mamă
€1,249.87 /unitate