Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS 194-3083 Termostat Pneumatic | AD7FDT 4E672

SIEMENS 194-3083 Termostat pneumatic

În stoc
Articol: AD7FDT Model: 194-3083Crucea Ref: 4E672
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
€356.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat pneumatic
Conexiuni aeriene5/32 "Barb
consum de aer20 scfm
Adâncime1.625 "
Tip de elementBimetal
Înălţime3.375 "
Max. Presiunea aerului30 psi
Max. Temperatura ambientală.140 grade F
Stil de montareVertical
Actiune inversa / Actiune directaAcțiune directă și acțiune inversă
Temp. Gama de control45 de grade până la 85 de grade F
Lăţime2.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS9032100060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • 1 conductă / 2 conducte (2 conducte)
    • Presiunea aerului de control (15 - 30 psi)
    • Încălzire / răcire (încălzire și răcire)
    • Temperatura unică / Dual Temp. (Temperatură dublă)
    • Gama de strangulare (3 - 15 psi)

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerPreț
SIEMENS 192-202 Termostat Pneumatic Da 45-85f | AD7FDM 4E666 192-20220 scim€224.94
SIEMENS 192-203 Termostat pneumatic, 45 grade până la 85 grade F, 2 conducte | AD7FDN 4E667 192-20320 scim€223.62
SIEMENS 192-840 Kit de modernizare pentru termostat pneumatic Da 45-85f | AD7FDP 4E668 192-84020 scim€223.52
SIEMENS 192-841 Kit de modernizare pentru termostat pneumatic Ra 45-85f | AD7FDQ 4E669 192-84120 scim€227.58
SIEMENS 192-208 Termostat de încălzire, 2 țevi, 45 grade până la 85 grade F | AD7FDR 4E670 192-20820 scim€362.06
SIEMENS 192-204 Termostat pneumatic, ieșire unică proporțională | AD7FDU 4E673 192-20420 scim€393.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS 194-3083 Termostat pneumatic
€356.01 /unitate