Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS 192-204 Termostat pneumatic, ieșire unică proporțională | AD7FDU 4E673

SIEMENS 192-204 Termostat pneumatic, ieșire unică proporțională

În stoc
Element: AD7FDU Model: 192-204Crucea Ref: 4E673

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€393.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat pneumatic
Conexiuni aeriene5/32 "Barb
consum de aer20 scim
Adâncime1.625 "
Tip de elementBimetal
Înălţime3.375 "
Max. Presiunea aerului30 psi
Max. Temperatura ambientală.140 grade F
Stil de montareVertical
Actiune inversa / Actiune directaActorie directă
Temp. Gama de control45 de grade până la 85 de grade F
Lăţime2.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9032100060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Termostat de încălzire Siemens 192-204 conceput pentru a reseta automat valoarea de referință a temperaturii camerei în timpul orelor inactive prin schimbarea presiunii aerului
    • Atributul de suprascriere manuală permite utilizatorului să comute manual între modurile zi și noapte și un port de testare pentru verificarea rapidă a presiunilor de ieșire fără a scoate capacul
    • Vine echipat cu un termometru înlocuibil, cadran de setare, restricție și filtre

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerPreț
SIEMENS 192-202 Termostat Pneumatic Da 45-85f | AD7FDM 4E666 192-20220 scim€224.94
SIEMENS 192-203 Termostat pneumatic, 45 grade până la 85 grade F, 2 conducte | AD7FDN 4E667 192-20320 scim€223.62
SIEMENS 192-840 Kit de modernizare pentru termostat pneumatic Da 45-85f | AD7FDP 4E668 192-84020 scim€223.52
SIEMENS 192-841 Kit de modernizare pentru termostat pneumatic Ra 45-85f | AD7FDQ 4E669 192-84120 scim€227.58
SIEMENS 192-208 Termostat de încălzire, 2 țevi, 45 grade până la 85 grade F | AD7FDR 4E670 192-20820 scim€362.06
SIEMENS 194-3083 Termostat Pneumatic | AD7FDT 4E672 194-308320 scfm€356.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS 192-204 Termostat pneumatic, ieșire unică proporțională
€393.00 /unitate