Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS 192-203 Termostat pneumatic, 45 grade până la 85 grade F, 2 conducte | AD7FDN 4E667

SIEMENS 192-203 Termostat pneumatic, 45 grade până la 85 grade F, 2 conducte

În stoc
Articol: AD7FDN Model: 192-203Crucea Ref: 4E667
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
€187.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat pneumatic
Conexiuni aeriene5/32 "Barb
consum de aer20 scim
Adâncime1.625 "
Tip de elementBimetal
Înălţime3.375 "
Max. Presiunea aerului30 psi
Max. Temperatura ambientală.140 grade F
Stil de montareVertical
Actiune inversa / Actiune directaActiune inversa
Temp. Gama de control45 de grade până la 85 de grade F
Lăţime2.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS9032100060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Termostat Siemens 192-203 conceput pentru a oferi ieșire proporțională și control al actuatorului în supapele pneumatice și, respectiv, echipamentele HVAC
    • Dispune de o oprire de limită încorporată, reglabilă pe câmp, care permite reglarea minoră a traseului de mișcare prestabilit
    • Vine echipat cu o placă de perete și șuruburi pentru o fixare ușoară pe o varietate de cutii brute
    • Port de testare care asigură o verificare rapidă și ușoară a presiunii de ieșire fără a scoate capacul
    • Cadran de referință unic, care poate fi utilizat atât la scările Celsius, cât și la cele Fahrenheit
    • Elementul bimetal foarte sensibil răspunde la schimbările bruște de temperatură

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerPreț
SIEMENS 192-202 Termostat Pneumatic Da 45-85f | AD7FDM 4E666 192-20220 scim€188.78
SIEMENS 192-840 Kit de modernizare pentru termostat pneumatic Da 45-85f | AD7FDP 4E668 192-84020 scim€188.54
SIEMENS 192-841 Kit de modernizare pentru termostat pneumatic Ra 45-85f | AD7FDQ 4E669 192-84120 scim€188.54
SIEMENS 192-208 Termostat de încălzire, 2 țevi, 45 grade până la 85 grade F | AD7FDR 4E670 192-20820 scim€291.59
SIEMENS 194-3083 Termostat Pneumatic | AD7FDT 4E672 194-308320 scfm€302.03
SIEMENS 192-204 Termostat pneumatic, ieșire unică proporțională | AD7FDU 4E673 192-20420 scim€316.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS 192-203 Termostat pneumatic, 45 grade până la 85 grade F, 2 conducte
€187.67 /unitate