Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADVANCE TABCO K-59 Gn Baterie de bucătărie 2 Gpm gura de 3-1/2 inch | AC9VEC 3KJU8

ADVANCE TABCO Robinet de bucătărie K-59 Gn 2 Gpm 3-1 / 2 Inch Spout

În stoc
Articol: AC9VEC Model: K-59Crucea Ref: 3KJU8
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
€358.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de bucătărie cu gâscă
Conform ADANu
Conexiune1/2 "NPSM
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetLeagăn
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2 g / min
Tip mânerPârghie
MontarePerete
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Numărul de mânere2
Numărul de găuri3
Lungimea canalului3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481805060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelChiuveta pentru robinetTip mânerNumărul de mânereNumărul de găuriPreț
ADVANCE TABCO K-121 Robinet montat prin stropire | AF4CYE 8RJ28 K-121gooseneckFără mâner-1€251.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO Robinet de bucătărie K-59 Gn 2 Gpm 3-1 / 2 Inch Spout
€358.74 /unitate