Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 350-ABCP Robinet de bucătărie cu gât de găină 2.2 Gpm 5-1/4 inch gura | AE6RJG 5UTT4

CHICAGO FAUCETS 350-ABCP Robinet de bucătărie cu gât de gâscă 2.2 Gpm gura de 5-1/4 inci

În stoc
Articol: AE6RJG Model: 350-ABCPRef încrucișat: 5UTT4
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
€355.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de bucătărie cu gâscă
Material corpAlamă turnată
Conexiune1/2 "NPSM
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerPârghie
MontarePunte
Numărul de mânere1
Numărul de găuri1
Cartuș de înlocuire1-099XTJKABNF
Lungimea canalului5.25 "
Tipul supapeiQuaturn (TM)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.29
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriMaterial corpConexiuneCartuș de înlocuireLungimea canaluluiTipul supapeiChiuveta pentru robinetRata de curgerePreț
CHICAGO FAUCETS 1100-G2E3-317AB Baterie de bucătărie cu gât de gâscă 2.2 Gpm 5-1/4 inch gura | AB8RQF 26Y191 1100-G2E3-317AB2Alamă1/2 "NPSMMfr. Nr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF5.25 "ComprimareRigid / Swing2.2 g / min€539.33
CHICAGO FAUCETS 521-GN2AE1ABCP Baterie de bucătărie cu gât de găină 5-1/4 inch gura | AB8RQG 26Y192 521-GN2AE1ABCP2Alamă1/2 "NPS, 3/8" NPTMfr. Nr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF5.25 "ComprimareRigid / SwingGPN 12€512.65
CHICAGO FAUCETS 527-ABCP Baterie de bucătărie cu gât de găină, 2.2 Gpm, gura de 6-1/4 inci | AB8RTB 26Y235 527-ABCP2Alamă1/2 "NPSM masculinMfr. Nr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF6.25 "ComprimareRigid / Swing2.2 g / min€464.83
CHICAGO FAUCETS 225-ABCP Robinet de bucătărie cu gât de găină 2 Gpm gura de 3-3/8 inci | AB8RUR 26Y275 225-ABCP2Alamă3/4 "MNPT5UTV5, 5UTV63.375 "ComprimareRigid2 g / min€661.34
CHICAGO FAUCETS 50-XKABCP Baterie de bucătărie cu gât de găină 2.2 Gpm 5-1/4 inch gura | AB8RVV 26Y303 50-XKABCP1Alamă3/8" compresieMfr. Nr. 1-100XTJKABNF / UTV55.25 "Disc ceramicRigid / Swing2.2 g / min€459.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 350-ABCP Robinet de bucătărie cu gât de gâscă 2.2 Gpm gura de 5-1/4 inci
€355.57 /unitate