Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 50-XKABCP Baterie de bucătărie cu gât de găină 2.2 Gpm 5-1/4 inch gura | AB8RVV 26Y303

CHICAGO FAUCETS 50-XKABCP Baterie de bucătărie cu gât de găină, 2.2 Gpm, gura de 5-1/4 inci

În stoc
Element: AB8RVV Model: 50-XKABCPCrucea Ref: 26Y303
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
€459.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de bucătărie cu gâscă
Material corpAlamă
ConformitateASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de CSA, ADA ANSI/ICC A117.1
Conexiune3/8" compresie
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid / Swing
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerPârghie
MontarePunte
Numărul de mânere2
Numărul de găuri1
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. 1-100XTJKABNF / UTV5
Lungimea canalului5.25 "
Tipul supapeiDisc ceramic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriMaterial corpConexiuneCartuș de înlocuireLungimea canaluluiTipul supapeiChiuveta pentru robinetRata de curgerePreț
CHICAGO FAUCETS 1100-G2E3-317AB Baterie de bucătărie cu gât de gâscă 2.2 Gpm 5-1/4 inch gura | AB8RQF 26Y191 1100-G2E3-317AB2Alamă1/2 "NPSMMfr. Nr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF5.25 "ComprimareRigid / Swing2.2 g / min€539.33
CHICAGO FAUCETS 521-GN2AE1ABCP Baterie de bucătărie cu gât de găină 5-1/4 inch gura | AB8RQG 26Y192 521-GN2AE1ABCP2Alamă1/2 "NPS, 3/8" NPTMfr. Nr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF5.25 "ComprimareRigid / SwingGPN 12€512.65
CHICAGO FAUCETS 527-ABCP Baterie de bucătărie cu gât de găină, 2.2 Gpm, gura de 6-1/4 inci | AB8RTB 26Y235 527-ABCP2Alamă1/2 "NPSM masculinMfr. Nr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF6.25 "ComprimareRigid / Swing2.2 g / min€464.83
CHICAGO FAUCETS 225-ABCP Robinet de bucătărie cu gât de găină 2 Gpm gura de 3-3/8 inci | AB8RUR 26Y275 225-ABCP2Alamă3/4 "MNPT5UTV5, 5UTV63.375 "ComprimareRigid2 g / min€661.34
CHICAGO FAUCETS 350-ABCP Robinet de bucătărie cu gât de găină 2.2 Gpm 5-1/4 inch gura | AE6RJG 5UTT4 350-ABCP1Alamă turnată1/2 "NPSM1-099XTJKABNF5.25 "Quaturn (TM)Rigid2.2 g / min€355.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 50-XKABCP Baterie de bucătărie cu gât de găină, 2.2 Gpm, gura de 5-1/4 inci
€459.92 /unitate