Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 404-V665ABCP Robinet de măsurare Push 1/2 inch masculin Npsm | AD8KPZ 4KTK8

CHICAGO FAUCETS 404-V665ABCP Împingere de măsurare a robinetului 1/2 inch masculin Npsm

În stoc
Articol: AD8KPZ Model: 404-V665ABCPRef încrucișat: 4KTK8
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
€899.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Material corpPlumb scăzut
Conexiune1/2 "NPSM masculin
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluimăsurare
Chiuveta pentru robinetDistribuție integrală
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerApasa butonul
Montarea orificiului de la centru la centru8"
Tip montarePunte
Numărul de mânere2
Numărul de găuri3
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. 671-XJKABNF
Comercial RezidențialComercial
Lungimea canalului5"
Tipul supapeimăsurare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.853
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelChiuveta pentru robinetfinalizareaRata de curgereMontarea orificiului de la centru la centruNumărul de mânereNumărul de găuriLungimea canaluluiPreț
CHICAGO FAUCETS 333-665PSHABCP Robinet de măsurare Push 1/2 inch masculin Npsm | AD2PKN 3TFH2 333-665PSHABCPRigidCrom lustruit2.2 g / minHole unică113.75 "€318.17
CHICAGO FAUCETS 3400-ABCP Robinet de măsurare Push 1/2 inch masculin Npsm | AD2PKP 3TFH3 3400-ABCPRigidCrom lustruit0.5 g / min4"134.75 "€492.48
CHICAGO FAUCETS 802-V665ABCP Robinet de măsurare Push 1/2 inch masculin Npsm | AD2PKX 3TFJ1 802-V665ABCPRigidCrom lustruit2.2 g / min4"224"€602.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 404-V665ABCP Împingere de măsurare a robinetului 1/2 inch masculin Npsm
€899.30 /unitate