Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 786-E29ABCP Robinet de bucatarie 2.2 Gpm 5-1/4in gura | AF2PZV 6XAF5

CHICAGO FAUCETS 786-E29ABCP Robinet de bucătărie 2.2 Gpm 5-1/4in

În stoc
Articol: AF2PZV Model: 786-E29ABCPCrucea Ref: 6XAF5
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
€594.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de bucătărie
Material corpAlamă turnată
ConformitateASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, certificat conform NSF/ANSI 61, secțiunea 9 de către CSA, ADA ANSI/ICC A117.1
Conexiune1/2 "NPSM
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid / Swing
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiLaminat
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerLama încheieturii mâinii
MontarePunte
Montarea orificiului de la centru la centru8"
Numărul de mânere2
Numărul de găuri3
Cartuș de înlocuireDa
Lungimea canalului5.25 "
Tipul supapeiSferturi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereMontareLungimea canaluluiPreț
CHICAGO FAUCETS 786-GN1AE3ABCP Robinet de bucătărie 2.2 Gpm gura de 3-1/2 inch | AD2PKU 3TFH7 786-GN1AE3ABCP2.2 g / minPunte3.5 "€632.90
CHICAGO FAUCETS 786-E3ABCP Robinet de bucatarie 2.2 Gpm 5-1/4in gura | AD2PKV 3TFH8 786-E3ABCP2.2 g / minPunte5.25 "€616.99
CHICAGO FAUCETS 786-GN2FCABCP Robinet de bucatarie 1.5 Gpm 5-1/4 inch gura | AD2PKW 3TFH9 786-GN2FCABCP1.5 g / minAscuns5.25 "€611.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 786-E29ABCP Robinet de bucătărie 2.2 Gpm 5-1/4in
€594.96 /unitate